text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout P829186 1/4 po. T 7 longueur 25 mm avec perçage PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Avec perçage. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Perceuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs 25 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - C 6,3

Article number 5Z819917
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 7
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 7
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Oui
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Promat

Article numbers

Article number 5Z819917
EAN 4015448525363
UBB 500582678115
UNSPSC 27112814
Manufacturer article nr  4000829186
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.