Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
9A939983
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
Bit P829180 1/4 inch 8 mm length 25 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9A939983
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
8
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9A939983
EAN
4015448422037
UBB
500583726293
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
4000829180