Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
8N637198
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
Bit P829177 1/4 inch 4 mm length 25 mm PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8N637198
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
4
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N637198
EAN
4015448422006
UBB
500583551030
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
4000829177