text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829175 1/4 inch 2.5 mm length 25 mm PROMAT


Artículo No. 2D918397
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2.5
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2D918397
EAN 4015448421986
UBB 500581358776
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 4000829175
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.