text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
7M018770
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
Bit P829169 1/4 inch T 40 length 25 mm PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7M018770
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M018770
EAN
4015448421962
UBB
500583164362
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
4000829169