text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit MaxxFast T-TAP 15 x 25 2 uds.


Artículo No. X8111.015.025
Sistema de atornillado Torx TTAP
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx TTAP
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Maxxfast
Peso por pieza (g) 25
Type Torx Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. X8111.015.025
EAN 8715494308458
UBB 500574834841
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 125TAP15/SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.