text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit for slotted screws 6.5 mm length 25 mm 1/4 inch C6.3 cutting edge thick. 1.2


Artículo No. 9R265382
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9R265382
EAN 4015448421726
UBB 500583882948
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 4000829107
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.