Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
4F461070
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
Bit for slotted screws 5.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1 m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4F461070
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4F461070
EAN
4015448736738
UBB
500582045588
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
4000829197