text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bit for slotted screws 4.5 mm length 25 mm 1/4 inch C6.3 cutting edge thick. 0.6


Artículo No. 1T449917
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1T449917
EAN 4015448421702
UBB 500581204327
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 4000829105
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.