text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 25 length 89 mm with bore PROMAT


Artículo No. 8N526207
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 89
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 89
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8N526207
EAN 4015448737308
UBB 500583549737
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 4000829251
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.