Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
3L996254
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
Bit 1/4 inch T 20 length 50 mm with bore PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3L996254
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
50
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
50
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
Sí
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3L996254
EAN
4015448737223
UBB
500581792974
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
4000829243