text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 10 length 89 mm PROMAT


Artículo No. 0I956953
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 89
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 89
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0I956953
EAN 4015448737117
UBB 500573715728
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 4000829234
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.