text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 5 mm length 89 mm PROMAT


Artículo No. 7E011292
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Promat
Codigo SA 82079030

Números de artículo

Artículo No. 7E011292
EAN 4015448737452
UBB 500583058275
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 4000829265
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.