Las Scharnieren
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
Piezas de ingeniería
Diversos
Bisagra de soldar
87911
87911.000.135
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
Bisagra Acero Sin revestimiento hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 135
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
270
Info
bisagra con labio de acero soldado, pin y anillo de latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
20 mm
Longitud
135 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
270
Info
bisagra con labio de acero soldado, pin y anillo de latón
Codigo SA
83021000
Dimensiones
d
12
D
20
D (mm)
20
L (mm)
135
l
43
s
22.5
Tamaño
135
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
87911.000.135
EAN
8715493474703
UBB
203332001437
UNSPSC
31162403
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando