text.skipToContent text.skipToNavigation

Bickz by Bata Safety shoes 305 43 S3


Artículo No. 6V420297
Color Multicolor
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Calzado 43
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la parte superior Otro
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Forro de material Textile
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Material de la tapa Otro
Con entresuela No
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRA
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Suela aislante del frío (CL)
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Bickz by bata
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 6V420297
EAN 8712843575264
UBB 500512638585
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr BICKZ 305_43
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.