text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tijeras de hojalatero Bessey D15A Derecha 180 mm


Para cortes continuos, rectos y curvos. Los cabezales forjados extremadamente pequeños han optimizado la geometría de la hoja es muy maniobrable. La relación de palanca optimizada con el diseño más pequeño garantiza un rendimiento del 100 % con un bajo aporte de fuerza. Empuñadura ERGO para trabajar con poca fatiga. Corte a derecha o izquierda disponible

Artículo No. E0408.015.180
Longitud de la hoja (mm) 20
Longitud (mm) 180
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 20
Longitud (mm) 180
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 200

Descripción

Para cortes continuos, rectos y curvos. Los cabezales forjados extremadamente pequeños han optimizado la geometría de la hoja es muy maniobrable. La relación de palanca optimizada con el diseño más pequeño garantiza un rendimiento del 100 % con un bajo aporte de fuerza. Empuñadura ERGO para trabajar con poca fatiga. Corte a derecha o izquierda disponible

Números de artículo

Artículo No. E0408.015.180
EAN 4010220031308
UBB 500618687460
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D15A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.