text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Tijeras de hojalatero D15AL Izquierda 180 mm


Para cortes continuos, rectos y curvos. Los cabezales forjados extremadamente pequeños tienen una geometría de hoja optimizada es muy maniobrable. La relación de palanca optimizada con el diseño más pequeño garantiza un rendimiento del 100 % con un bajo aporte de fuerza. Empuñadura ERGO para trabajar con poca fatiga. Corte a derecha o izquierda disponib

Artículo No. E0408.115.180
Longitud de la hoja (mm) 20
Longitud (mm) 180
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 20
Longitud (mm) 180
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 200

Descripción

Para cortes continuos, rectos y curvos. Los cabezales forjados extremadamente pequeños tienen una geometría de hoja optimizada es muy maniobrable. La relación de palanca optimizada con el diseño más pequeño garantiza un rendimiento del 100 % con un bajo aporte de fuerza. Empuñadura ERGO para trabajar con poca fatiga. Corte a derecha o izquierda disponible

Números de artículo

Artículo No. E0408.115.180
EAN 4010220031353
UBB 500618687536
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D15AL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.