text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Tijera para higuera D214-250L Izquierda 250mm


Para cortes cortos, rectos y curvos (especialmente radios pequeños). Cabezal de corte muy deslizante. D214 - Mangos pintados. D114 - Mangos de PVC. Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Artículo No. E0465.314.215
Longitud de la hoja (mm) 37
Longitud (mm) 250
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 37
Longitud (mm) 250
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey

Descripción

Para cortes cortos, rectos y curvos (especialmente radios pequeños). Cabezal de corte muy deslizante. D214 - Mangos pintados. D114 - Mangos de PVC. Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Números de artículo

Artículo No. E0465.314.215
EAN 4010220001141
UBB 404106900735
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D214-250L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.