text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bessey Tenaza D214-250 Derecha 250mm


Para cortes cortos, rectos y curvos (especialmente radios pequeños). Cabezal de corte muy deslizante. D214 - Mangos pintados. D114 - Mangos bañados en PVC. Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Artículo No. E0465.214.250
Longitud de la hoja (mm) 37
Longitud 250
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 37
Longitud 250
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey

Descripción

Para cortes cortos, rectos y curvos (especialmente radios pequeños). Cabezal de corte muy deslizante. D214 - Mangos pintados. D114 - Mangos bañados en PVC. Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Números de artículo

Artículo No. E0465.214.250
EAN 4010220001134
UBB 404106051471
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D214-250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.