text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pinzas manuales de resorte EZS11 EZS11-4SET


Fuerza de sujeción de hasta 2.700 N. Conversión para extender - sin herramientas con EZM, EZL, EZXL gracias al sencillo mecanismo de desbloqueo pulsando un botón en la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo y palanca de desbloqueo integrada detrás del raíl. Tapas protectoras con prisma en cruz en la pa

Artículo No. 7F994566
Rango de sujeción (mm) 110 - 110
Longitud mandíbula (mm) 40
Mando con una mano
Marca Bessey
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 110 - 110
Longitud mandíbula (mm) 40
Mando con una mano
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 2.700 N. Conversión para extender - sin herramientas con EZM, EZL, EZXL gracias al sencillo mecanismo de desbloqueo pulsando un botón en la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo y palanca de desbloqueo integrada detrás del raíl. Tapas protectoras con prisma en cruz en la parte superior para sujetar con seguridad piezas redondas, puntiagudas y angulares. Manejo con una sola mano sin apenas esfuerzo. En envase colgante cardado

Números de artículo

Artículo No. 7F994566
EAN 4008158041117
UBB 500713552395
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr EZS11-4SET
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.