text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Mordaza monomanual EZ anchura de sujeción 150 mm radio 60 mm anchura de separación 125-27


Fuerza de sujeción de hasta 2.700 N. Conversión para extender - sin herramientas con EZM, EZL, EZXL gracias al sencillo mecanismo de liberación pulsando un botón en la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo y palanca de desbloqueo integrada detrás del raíl. Tapas protectoras con prisma en cruz en la pa

Artículo No. 7Z280285
Rango de sujeción (mm) 150 - 150
Longitud mandíbula (mm) 60
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 150 - 150
Longitud mandíbula (mm) 60
Asidero de material plástico
Mando con una mano

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 2.700 N. Conversión para extender - sin herramientas con EZM, EZL, EZXL gracias al sencillo mecanismo de liberación pulsando un botón en la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo y palanca de desbloqueo integrada detrás del raíl. Tapas protectoras con prisma en cruz en la parte superior para sujetar con seguridad piezas redondas, puntiagudas y angulares. Manejo con una sola mano sin apenas esfuerzo. En envase colgante cardado

Números de artículo

Artículo No. 7Z280285
EAN 4008158041124
UBB 500713551710
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr EZM15-6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.