text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Mordaza monomanual EZ anchura de sujeción 300 mm radio 80 mm anchura de separación 160-45


Fuerza de sujeción de hasta 2.700 N. Conversión para extender - sin herramientas con EZM, EZL, EZXL gracias al sencillo mecanismo de liberación pulsando un botón en la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo y palanca de desbloqueo integrada detrás del raíl. Tapas protectoras con prisma en cruz en la pa

Artículo No. 3L914544
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material plástico
Mando con una mano

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 2.700 N. Conversión para extender - sin herramientas con EZM, EZL, EZXL gracias al sencillo mecanismo de liberación pulsando un botón en la parte superior. Empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo y palanca de desbloqueo integrada detrás del raíl. Tapas protectoras con prisma en cruz en la parte superior para sujetar con seguridad piezas redondas, puntiagudas y angulares. Manejo con una sola mano sin apenas esfuerzo. En envase colgante cardado

Números de artículo

Artículo No. 3L914544
EAN 4008158041155
UBB 500713551140
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr EZL30-8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.