text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fitters Abrazaderas STB 100 1000-200


Fuerza de sujeción de hasta 35.000 N con un par de apriete de 100 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 36 mm en el extremo del husillo. Con cuña para fijar el brazo deslizante

Artículo No. K0437.000.100
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 200
Asidero de material Otro
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 200
Asidero de material Otro
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 35.000 N con un par de apriete de 100 Nm. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°. Con perno hexagonal de 36 mm en el extremo del husillo. Con cuña para fijar el brazo deslizante

Números de artículo

Artículo No. K0437.000.100
EAN 4008158007670
UBB 240180137228
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr STBS100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.