text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fijaciones STE370 STE 3700


Resistente hasta un máximo de 350 kg cuando la barra telescópica está totalmente retraída. Construcción extremadamente estable gracias a tubos de acero de gran durabilidad y superficies de contacto de PVC antideslizantes (9 x 7 cm). Manejo con una sola mano gracias al mango de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo. Botón de deslizamiento ráp

Artículo No. 1R511919
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud (m) 2070 - 3700
Carga máx. (Nm) 75
Accesorios
Pieza No
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud (m) 2070 - 3700
Carga máx. (Nm) 75
Accesorios
Pieza No
Marca Bessey

Descripción

Resistente hasta un máximo de 350 kg cuando la barra telescópica está totalmente retraída. Construcción extremadamente estable gracias a tubos de acero de gran durabilidad y superficies de contacto de PVC antideslizantes (9 x 7 cm). Manejo con una sola mano gracias al mango de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo. Botón de deslizamiento rápido para extender y retraer rápidamente la barra telescópica. Fuerza de sujeción controlable girando el soporte en la empuñadura. Aplicación también en pendientes gracias a las superficies de contacto de giro continuo de -45° a +45°. STE250, STE300, STE370: Certificado GS de calidad y seguridad

Números de artículo

Artículo No. 1R511919
EAN 4008158041278
UBB 500713554524
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr STE370
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.