text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Abrazadera de tornillo todo acero GZ-KG anchura de sujeción 250 mm radio 120 mm 2-C abatible ha


Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N. La mordaza fija y el brazo deslizante están fabricados en acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. El mango giratorio se puede plegar 90° y girar 360° sin obstáculos, incluso en zonas de difícil acceso. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin nec

Artículo No. 6G543737
Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Material mordazas Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Ángulo máx. (°) 360
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Material mordazas Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Ángulo máx. (°) 360
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N. La mordaza fija y el brazo deslizante están fabricados en acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. El mango giratorio se puede plegar 90° y girar 360° sin obstáculos, incluso en zonas de difícil acceso. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas

Números de artículo

Artículo No. 6G543737
EAN 4008158041384
UBB 500713553120
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr GZ25KG
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.