text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 200- 2000-120


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Artículo No. K0415.000.200
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 2000 - 2000
Longitud mandíbula (mm) 120
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 2000 - 2000
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 6655

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Números de artículo

Artículo No. K0415.000.200
EAN 4008158030326
UBB 500570266063
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGK200-2K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.