text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 150 -1500-120


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Artículo No. K0415.000.150
Diseño Con riel
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 1500 - 1500
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 1500 - 1500
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 5375

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Números de artículo

Artículo No. K0415.000.150
EAN 4008158030319
UBB 500570265982
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGK150-2K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.