text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCRWCLMP TGK 2K 100-1000-120


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Artículo No. K0415.000.100
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 120
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 4000

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Números de artículo

Artículo No. K0415.000.100
EAN 4008158030296
UBB 500570265727
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGK100-2K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.