text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2K 20-200-100


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de

Artikelnummer K0401.000.020
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1055

Omschrijving

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Artikelnummers

Artikelnummer K0401.000.020
EAN 4008158030029
UBB 500505196641
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG20-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.