text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREWCLAMP TG 2 25-250-120


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de

Artículo No. K0401.000.025
Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1535

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Números de artículo

Artículo No. K0401.000.025
EAN 4008158030074
UBB 500570261270
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG25-2K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.