text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 40 400-120


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Artículo No. K0405.000.040
Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2400
Codigo SA 8205700000

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Números de artículo

Artículo No. K0405.000.040
EAN 4008158011400
UBB 240180134092
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGK40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.