text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TGK300 300 3000-120


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado y resistente para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Artículo No. K0405.000.300
Rango de sujeción (mm) 3000 - 3000
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 3000 - 3000
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado y resistente para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Números de artículo

Artículo No. K0405.000.300
EAN 4008158011349
UBB 203180015166
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGK300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.