text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 150 1500-120


Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă, ranforsată pentru o forță de strângere mai mare și lățimi de deschidere mai mari. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte . Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY

Referência K0405.000.150
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 1500 - 1500
Lungimea fălcii (mm) 120
Embalado por 1

Especificações

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Domeniul de calibrare (mm) 1500 - 1500
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 5375
Codul mărfurilor 8205700000

Descrição

Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă, ranforsată pentru o forță de strângere mai mare și lățimi de deschidere mai mari. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte . Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY

Números do artigo

Referência K0405.000.150
EAN 4008158011196
UBB 240180134662
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.