text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG TG 30


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garg

Artículo No. K0400.000.030
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2195

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Números de artículo

Artículo No. K0400.000.030
EAN 4008158008868
UBB 240180133839
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.