text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-T30 40 400-300


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Cod Articol K0411.000.040
Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 300
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Ambalat la 1

Specificații

Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 300
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 5600

Descriere

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Numerele articolelor

Cod Articol K0411.000.040
EAN 4008158012469
UBB 240180135651
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TGN40T30
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.