text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 40 400-200


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Dimensiones de raíl mayores o iguales a 40 x 11 sin galvanizar.

Artículo No. K0409.000.040
Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 200
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 200
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 3410

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Dimensiones de raíl mayores o iguales a 40 x 11 sin galvanizar.

Números de artículo

Artículo No. K0409.000.040
EAN 4008158012391
UBB 500570264324
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGN40T20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.