text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS LM 25/8 250-80


Fuerza de apriete de hasta 1.500 N. Brazos de apriete fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Artículo No. K0445.025.008
Diseño Con riel
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material Madera
Material mordazas Zinc fundido a presión
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 595
Codigo SA 8205700000

Descripción

Fuerza de apriete de hasta 1.500 N. Brazos de apriete fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Números de artículo

Artículo No. K0445.025.008
EAN 4008158005676
UBB 240180173504
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr LM25/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.