text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS LM 15/5 150-50


Fuerza de amarre de hasta 1.500 N. Brazos de amarre fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Artículo No. K0445.015.005
Diseño Con riel
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 150 - 150
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 150 - 150
Longitud mandíbula (mm) 50
Asidero de material Madera
Material mordazas Zinc fundido a presión
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 270
Codigo SA 8205700000

Descripción

Fuerza de amarre de hasta 1.500 N. Brazos de amarre fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Números de artículo

Artículo No. K0445.015.005
EAN 4008158004723
UBB 240180172936
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr LM15/5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.