text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 60 600-120


20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo con perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de madera ergonómica. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de ancho)

Referência K0418.000.060
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 120
Embalado por 1

Especificações

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2400
Codigo SA 8205700000

Descrição

20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo con perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de madera ergonómica. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de ancho)

Números do artigo

Referência K0418.000.060
EAN 4008158034201
UBB 240180130942
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GZ60
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.