text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G60Z-2K 600-120


Un 20% más de fuerza de sujeción por giro del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas

Artículo No. K0416.000.060
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 120
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2410

Descripción

Un 20% más de fuerza de sujeción por giro del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de ancho)

Números de artículo

Artículo No. K0416.000.060
EAN 4008158034218
UBB 500505796192
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GZ60-2K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.