text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

BESS SCREW CLAMPS G-Z 2K G25Z-2K 250-120


Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de strângere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Cod Articol K0416.000.025
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Ambalat la 1

Specificații

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1260
Codigo SA 8205700000

Descriere

Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de strângere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o strângere elastică. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Numerele articolelor

Cod Articol K0416.000.025
EAN 4008158034003
UBB 500505795772
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător GZ25-2K
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.