text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 20 200-100


20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo con perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de madera ergonómica. Las placas de presión se pueden cambiar

Artículo No. K0418.000.020
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Asidero de material Madera
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 850

Descripción

20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo con perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de madera ergonómica. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de ancho)

Números de artículo

Artículo No. K0418.000.020
EAN 4008158033914
UBB 240180130454
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GZ20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.