text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 16 160-80


20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo con perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de madera ergonómica. Las placas de presión se pueden cambiar

Artículo No. K0418.000.016
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 160 - 160
Longitud mandíbula (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 160 - 160
Longitud mandíbula (mm) 80
Asidero de material Madera
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 480

Descripción

20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo con perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de madera ergonómica. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de ancho)

Números de artículo

Artículo No. K0418.000.016
EAN 4008158033853
UBB 240180130371
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GZ16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.