text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 12 120-60


20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo con perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de madera ergonómica. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de ancho)

Article number K0418.000.012
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 120 - 120
Longitud mandíbula (mm) 60
Packed per 1

Specifications

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Acero
Rango de sujeción (mm) 120 - 120
Longitud mandíbula (mm) 60
Asidero de material Madera
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 290
Codigo SA 8205700000

Description

20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo con perfil de carril optimizado. Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante. Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción elástica. Empuñadura de madera ergonómica. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de ancho)

Article numbers

Article number K0418.000.012
EAN 4008158033792
UBB 240180130298
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  GZ12
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.