text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS BS 4N 200-120


Fuerza de sujeción de hasta 10.000 N. Inclinable y regulable en altura sin escalonamientos. Para trabajos de taladrado y fresado ligero. Mecanismo de palanca para sujeción y desbloqueo rápidos

Artículo No. K0446.000.004
Altura de sujeción (mm) 200
Distancia de sujeción (mm) 120
Sujeción y liberación automáticas
Fuerza de sujeción máx. (kN) 10
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Altura de sujeción (mm) 200
Distancia de sujeción (mm) 120
Sujeción y liberación automáticas
Fuerza de sujeción máx. (kN) 10
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2650

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 10.000 N. Inclinable y regulable en altura sin escalonamientos. Para trabajos de taladrado y fresado ligero. Mecanismo de palanca para sujeción y desbloqueo rápidos

Números de artículo

Artículo No. K0446.000.004
EAN 4008158018157
UBB 240180150650
UNSPSC 27112121
Artículo del fabricante nr BS4N
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.