text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS BS 3N 200-120


Fuerza de sujeción de hasta 10.000 N Basculante e infinitamente ajustable en altura Para trabajos de taladrado y fresado sencillos Mecanismo de palanca para una sujetar y liberar con rapidez

Artículo No. K0446.000.003
Altura de sujeción (mm) 200
Distancia de sujeción (mm) 120
Sujeción y liberación automáticas
Fuerza de sujeción máx. (kN) 10
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Altura de sujeción (mm) 200
Distancia de sujeción (mm) 120
Sujeción y liberación automáticas
Fuerza de sujeción máx. (kN) 10
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1550

Descripción

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Números de artículo

Artículo No. K0446.000.003
EAN 4008158018140
UBB 240180150577
UNSPSC 27112121
Artículo del fabricante nr BS3N
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.