text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

BESS SCREW CLAMPS BS 2N 200-100


Fuerza de sujeción de hasta 10.000 N. Inclinable y regulable en altura sin escalonamientos. Para trabajos de taladrado y fresado ligero. Mecanismo de palanca para sujeción y liberación rápidas

Artículo No. K0446.000.002
Altura de sujeción (mm) 200
Distancia de sujeción (mm) 100
Sujeción y liberación automáticas
Fuerza de sujeción máx. (kN) 10
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Altura de sujeción (mm) 200
Distancia de sujeción (mm) 100
Sujeción y liberación automáticas
Fuerza de sujeción máx. (kN) 10
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1350
Codigo SA

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 10.000 N. Inclinable y regulable en altura sin escalonamientos. Para trabajos de taladrado y fresado ligero. Mecanismo de palanca para sujeción y liberación rápidas

Números de artículo

Artículo No. K0446.000.002
EAN 4008158018133
UBB 240180150403
UNSPSC 27112121
Artículo del fabricante nr BS2N
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.