text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCR-CLM TGN-T25 60600-250


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Artículo No. K0410.000.060
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 250
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 250
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 5055

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Números de artículo

Artículo No. K0410.000.060
EAN 4008158012667
UBB 500570264654
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGN60T25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.