text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCR-CLM TGN-T25 1001000-250


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Artículo No. K0410.000.100
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 250
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 250
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 6630

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Números de artículo

Artículo No. K0410.000.100
EAN 4008158012247
UBB 500570264811
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGN100T25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.