Grapas
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
Grapas y extractores
Fijaciones
Grapas
K0417.000.060
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
BESS SC CLAMPS GMZ 2K GM60Z-2K 600-120
Añadir catálogo
Artículo No.
K0417.000.060
Clase de calidad
Otro
Material
Acero
Rango de sujeción (mm)
600 - 600
Longitud mandíbula (mm)
120
Asidero de material
plástico
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de calidad
Otro
Material
Acero
Rango de sujeción (mm)
600 - 600
Longitud mandíbula (mm)
120
Asidero de material
plástico
Marca
Bessey
Peso por pieza (g)
2440
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N. Mordaza fija con arco OMEGA patentado para una menor pérdida de fuerza de sujeción. La mordaza fija y el brazo deslizante están fabricados en acero templado para una sujeción elástica. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse sin necesidad de herramientas.
Números de artículo
Artículo No.
K0417.000.060
EAN
4008158030920
UBB
500505795103
UNSPSC
31162903
Artículo del fabricante nr
GM60Z-2K